€ 66,30/ stukexcl. btw
€ 80,22incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Diameter | 20.5 mm |
Snijlengte | 145 mm |
Totale lengte | 243 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 2 |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |