Eriks
DORMER

DORMER HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten Ø 10.8X 175 mm

  • ERIKS:11673514
  • Fabrikant:7320760022177
Image 1
HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer
Opslaan in lijst

€ 49,77/ stukexcl. btw

€ 60,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
10.8 mm
Snijlengte
94 mm
Totale lengte
175 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS