€ 4,84/ stukexcl. btw
€ 5,86incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Diameter | 1 mm |
Snijlengte | 12 mm |
Totale lengte | 34 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Links |
DIN-norm | 338 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |