€ 36,79/ stukexcl. btw
€ 44,52incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Diameter | 12 mm |
Snijlengte | 101 mm |
Totale lengte | 151 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Links |
DIN-norm | 338 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |