€ 8,09/ stukexcl. btw
€ 9,79incl. btw
66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Diameter | 5.5 mm |
Snijlengte | 57 mm |
Totale lengte | 93 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Links |
DIN-norm | 338 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 135 ° |
Materiaal | HSS |