Eriks
DORMER

DORMER HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten Ø 4.1X 75 mm

  • ERIKS:11672967
  • Fabrikant:7320760008263
Image 1
HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal <1000 N/mm², titaan en titaanlegeringen <900 N/mm²
Opslaan in lijst

€ 5,43/ stukexcl. btw

€ 6,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
4.1 mm
Snijlengte
43 mm
Totale lengte
75 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Links
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS