€ 35,84/ stukexcl. btw
€ 43,37incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Diameter | 12 mm |
Snijlengte | 101 mm |
Totale lengte | 151 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Links |
DIN-norm | 338 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 135 ° |
Materiaal | HSS |