Eriks
DORMER

DORMER HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten Ø 1.8X 46 mm

  • ERIKS:11672930
  • Fabrikant:7320760007624
Image 1
HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal <1000 N/mm², titaan en titaanlegeringen <900 N/mm²
Opslaan in lijst

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
1.8 mm
Snijlengte
22 mm
Totale lengte
46 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Links
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS