Eriks
DORMER

DORMER HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten Ø 8.8X 125 mm

  • ERIKS:23091613
  • Fabrikant:7320760002490
Image 1
HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer
Opslaan in lijst

€ 7,74/ stukexcl. btw

€ 9,37incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER