Eriks
DORMER

DORMER HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten Ø 6.2X 101 mm

  • ERIKS:23091396
  • Fabrikant:7320760002148
Image 1
HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer
Opslaan in lijst

€ 4,02/ stukexcl. btw

€ 4,86incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER