Eriks
DORMER

DORMER HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten Ø 3X 61 mm

  • ERIKS:23091196
  • Fabrikant:7320760001608
Image 1
HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer
Opslaan in lijst

€ 1,66/ stukexcl. btw

€ 2,01incl. btw

166 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER