Eriks
DORMER

DORMER HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten Ø 12.2X 151 mm

  • ERIKS:23091160
  • Fabrikant:7320760000830
Image 1
HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer
Opslaan in lijst

€ 21,87/ stukexcl. btw

€ 26,46incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER