Eriks
DORMER

DORMER HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten Ø 1.8X 46 mm

  • ERIKS:23091141
  • Fabrikant:7320760000489
Image 1
HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer
Opslaan in lijst

€ 1,83/ stukexcl. btw

€ 2,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER