Eriks
DORMER

DORMER HSS Korte spiraalboor met 1/2" eenheidsschacht 118° stoomontlaten Ø 17.5X 157 mm

  • ERIKS:11673846
  • Fabrikant:7320760030271
Image 1
HSS Korte spiraalboor met 1/2" eenheidsschacht 118° stoomontlaten 4xD voor algemeen gebruik in staal <850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen <0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten
Opslaan in lijst

€ 74,20/ stukexcl. btw

€ 89,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
17.5 mm
Snijlengte
84 mm
Totale lengte
157 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS