Eriks
DORMER

DORMER HSS Kopverzinker 180gr 18X10.5 G125

  • ERIKS:23108340
  • Fabrikant:7320760107690
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 47,32/ stukexcl. btw

€ 57,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
G125
Type
Counterbore
Grootte
M 10 f
Boringsdiameter
0.7087 in
Boringsdiameter
18 mm
Verzinkdiameter
0.7087 in
Verzinkdiameter
18 mm
Asdiameter
12.5 mm
Schachtdiameter
0.4921 in
Schachtlengte
22 mm
Totale lengte
3.937 in
Totale lengte
100 mm
Koplengte
22 mm
Aantal snijmessen
3
Snijmateriaal
HSS