Eriks
DORMER

DORMER HSS Kopverzinker 180gr 10.0X4.2 G125

  • ERIKS:23108335
  • Fabrikant:7320760107607
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 22,68/ stukexcl. btw

€ 27,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
G125
Type
Counterbore
Grootte
M 5 t
Boringsdiameter
0.3937 in
Boringsdiameter
10 mm
Verzinkdiameter
0.3937 in
Verzinkdiameter
10 mm
Asdiameter
8 mm
Schachtdiameter
0.315 in
Schachtlengte
18 mm
Totale lengte
3.1496 in
Totale lengte
80 mm
Koplengte
18 mm
Aantal snijmessen
3
Snijmateriaal
HSS