Eriks
DORMER

DORMER HSS+HM-punt Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht en meeneemlip DIN 8037 H 118° Ø 4X 56 mm

  • ERIKS:11673387
  • Fabrikant:7320760019665
Image 1
HSS+HM-punt Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht en meeneemlip DIN 8037 H 118° 2.5xD voor grijs-gietijzer, lamelair en veredeld en getemperd nodulair gietijzer <1000 N/mm²
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
4 mm
Snijlengte
25 mm
Totale lengte
56 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
8037
Type
Spiraalboor
Coating
Blank/gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
Hardmetaal