Eriks
DORMER

DORMER HSS Handtap voor metrische schroefdraad DIN 352 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M20X2.5

  • ERIKS:23100864
  • Fabrikant:7320760078914
Image 1
HSS Handtap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 352 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 172,80/ stukexcl. btw

€ 209,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
DIN-norm
352 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm