Eriks
DORMER

DORMER HSS Handtap voor metrische schroefdraad DIN 352 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M12X1.75

  • ERIKS:11679443
  • Fabrikant:7320760078600
Image 1
HSS Handtap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 352 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
DIN-norm
352 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
75 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm