Eriks
DORMER

DORMER HSS Handtap voor metrisch-fijn schroefdraad DIN 2181 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten MF14X1.5

  • ERIKS:23101056
  • Fabrikant:7320760080504
Image 1
HSS Handtap voor metrisch-fijn schroefdraad ongecoat DIN 2181 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 63,60/ stukexcl. btw

€ 76,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
14
DIN-norm
2181 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm