Eriks
DORMER

DORMER HSS Handtap voor metrisch-fijn schroefdraad DIN 2181 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten MF12X1

  • ERIKS:23101041
  • Fabrikant:7320760080375
Image 1
HSS Handtap voor metrisch-fijn schroefdraad ongecoat DIN 2181 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 65,04/ stukexcl. btw

€ 78,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
2181 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm