€ 132,00/ stukexcl. btw
€ 159,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 5/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 14 in |
DIN-norm | 5969 C |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 18 mm |