Eriks
DORMER

DORMER HSS Handtap voor gasschroefdraad DIN 5969 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten G (BSP) 3/4X14 TPI

  • ERIKS:23100876
  • Fabrikant:7320760084731
Image 1
HSS Handtap voor gasschroefdraad ongecoat DIN 5969 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 172,80/ stukexcl. btw

€ 209,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
5969 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm