Eriks
DORMER

DORMER HSS Handtap voor gasschroefdraad DIN 5969 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten G (BSP) 1/8X28 TPI

  • ERIKS:23101912
  • Fabrikant:7320760084571
Image 1
HSS Handtap voor gasschroefdraad ongecoat DIN 5969 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
28 in
DIN-norm
5969 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
15 mm
Asdiameter
7 mm