€ 44,72/ stukexcl. btw
€ 54,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 28 in |
DIN-norm | 5969 C |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 63 mm |
Schroefdraadlengte | 15 mm |
Asdiameter | 7 mm |