Eriks
DORMER

DORMER HSS Handtap voor gasschroefdraad DIN 5969 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten G (BSP) 1.1/8X11 TPI

  • ERIKS:23100872
  • Fabrikant:7320760084427
Image 1
HSS Handtap voor gasschroefdraad ongecoat DIN 5969 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 454,40/ stukexcl. btw

€ 549,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1.1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
5969 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
28 mm
Vierkante kop
22 mm