€ 625,60/ stukexcl. btw
€ 756,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1.1/2 in |
Spoed binnenschroefdraad | 11 in |
DIN-norm | 5969 C |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 140 mm |
Schroefdraadlengte | 40 mm |
Asdiameter | 36 mm |
Vierkante kop | 29 mm |