Eriks
DORMER

DORMER HSS Handtap met UNF schroefdraad DIN 2181 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten UNF 7/16X20 TPI

  • ERIKS:23101036
  • Fabrikant:7320760083352
Image 1
HSS Handtap voor UNF schroefdraad ongecoat DIN 2181 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 109,60/ stukexcl. btw

€ 132,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
UNF
Draadmaat
7/16 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
DIN-norm
2181 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
15 mm
Asdiameter
8 mm