€ 70,80/ stukexcl. btw
€ 85,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 5/16 in |
Spoed binnenschroefdraad | 18 in |
DIN-norm | 352 C |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 63 mm |
Schroefdraadlengte | 19 mm |
Asdiameter | 6 mm |