€ 272,80/ stukexcl. btw
€ 330,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 3/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 10 in |
DIN-norm | 352 C |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 95 mm |
Schroefdraadlengte | 34 mm |
Asdiameter | 14 mm |
Vierkante kop | 11 mm |