Eriks
DORMER

DORMER HSS Handtap met UNC schroefdraad DIN 352 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten UNC 10X24 TPI

  • ERIKS:11652095
  • Fabrikant:7320760082195
Image 1
HSS Handtap voor UNC schroefdraad ongecoat DIN 352 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 61,04/ stukexcl. btw

€ 73,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
UNC
Draadmaat
10
Spoed binnenschroefdraad
24 in
DIN-norm
352 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
6 mm