Eriks
DORMER

DORMER HSS Handtap met UNC schroefdraad DIN 352 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten UNC 1/2X13 TPI

  • ERIKS:11652097
  • Fabrikant:7320760082232
Image 1
HSS Handtap voor UNC schroefdraad ongecoat DIN 352 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 115,20/ stukexcl. btw

€ 139,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
13 in
DIN-norm
352 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
75 mm
Schroefdraadlengte
27 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm