€ 440,00/ stukexcl. btw
€ 532,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | BSW |
Draadmaat | 1 in |
Spoed binnenschroefdraad | 8 in |
DIN-norm | 351 C |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 110 mm |
Schroefdraadlengte | 50 mm |
Asdiameter | 20 mm |
Vierkante kop | 16 mm |