Eriks
DORMER

DORMER HSS Handtap met BSW schroefdraad DIN 351 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten BSW 1/8X40 TPI

  • ERIKS:23101020
  • Fabrikant:7320760083871
Image 1
HSS Handtap voor BSW schroefdraad ongecoat DIN 351 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 63,84/ stukexcl. btw

€ 77,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
40 in
DIN-norm
351 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
40 mm
Schroefdraadlengte
10 mm