€ 33,48/ stukexcl. btw
€ 40,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | B100 |
Type | Hand Reamer |
Werkende lengte | 1.2205 in |
Werkende lengte | 31 mm |
Totale lengte | 2.4409 in |
Totale lengte | 62 mm |
Schachtdiameter | 0.1181 in |
Snijrichting | Rechtsdraaiend / Rechtssnijdend |
Snijmateriaal | Sneldraaistaal (HSS) |
Met koelkanaal | Nee |