Eriks
DORMER

DORMER HSS Handruimer DIN206 B 22.0 B100

  • ERIKS:23111128
  • Fabrikant:7320760048665
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 132,00/ stukexcl. btw

€ 159,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
B100
Type
Hand Reamer
Werkende lengte
4.2126 in
Werkende lengte
107 mm
Totale lengte
8.4646 in
Totale lengte
215 mm
Schachtdiameter
0.8661 in
Snijrichting
Rechtsdraaiend / Rechtssnijdend
Snijmateriaal
Sneldraaistaal (HSS)
Met koelkanaal
Nee