Eriks
DORMER

DORMER HSS Getrapte plaatboor ongecoat Ø 20X 76 mm

  • ERIKS:11682190
  • Fabrikant:7320760149461
Image 1
HSS Getrapte plaatboor ongecoat voor staal <850 N/mm², titaan- en nikkellegeringen, koper- en messinglegeringen, aluminium-magnesiumlegeringen Si <0.5% thermoplasten en duraplasten
Opslaan in lijst

€ 80,50/ stukexcl. btw

€ 97,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
20 mm
Totale lengte
76 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Type
Trapboor
Materiaal
HSS