Eriks
DORMER

DORMER HSS Getrapte plaatboor ongecoat Ø 12X 80 mm

  • ERIKS:23106061
  • Fabrikant:7320760149416
Image 1
HSS Getrapte plaatboor ongecoat voor staal <850 N/mm², titaan- en nikkellegeringen, koper- en messinglegeringen, aluminium-magnesiumlegeringen Si <0.5% thermoplasten en duraplasten
Opslaan in lijst

€ 55,23/ stukexcl. btw

€ 66,83incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
12 mm
Totale lengte
80 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Type
Trapboor
Materiaal
HSS