Eriks
DORMER

DORMER HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten Ø 4X 160 mm

  • ERIKS:23091182
  • Fabrikant:7320760020197
Image 1
HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm²
Opslaan in lijst

€ 13,44/ stukexcl. btw

€ 16,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
4 mm
Snijlengte
100 mm
Totale lengte
160 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
BS328
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS