Eriks
DORMER

DORMER HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten Ø 4.5X 315 mm

  • ERIKS:11673453
  • Fabrikant:7320760020180
Image 1
HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm²
Opslaan in lijst

€ 34,30/ stukexcl. btw

€ 41,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
4.5 mm
Snijlengte
250 mm
Totale lengte
315 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
BS328
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS