€ 16,52/ stukexcl. btw
€ 19,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Diameter | 3.18 mm |
Diameter | 1/8 in |
Snijlengte | 150 mm |
Totale lengte | 200 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | BS328 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |