€ 100,10/ stukexcl. btw
€ 121,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Diameter | 11.91 mm |
Diameter | 15/32" in |
Snijlengte | 200 mm |
Totale lengte | 250 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | BS328 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |