Eriks
DORMER

DORMER HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 118° stoomontlaten Ø 3X 46 mm

  • ERIKS:23092294
  • Fabrikant:7320760017265
Image 1
HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 118° stoomontlaten 2.5xD voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer en titaan
Opslaan in lijst

€ 2,03/ stukexcl. btw

€ 2,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
3 mm
Snijlengte
16 mm
Totale lengte
46 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS