Eriks
DORMER

DORMER HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 118° stoomontlaten Ø 3.2X 49 mm

  • ERIKS:23092296
  • Fabrikant:7320760017289
Image 1
HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 118° stoomontlaten 2.5xD voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer en titaan
Opslaan in lijst

€ 2,87/ stukexcl. btw

€ 3,47incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
3.2 mm
Snijlengte
18 mm
Totale lengte
49 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS