Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Zwaluwstaartfrees met weldonschacht DIN 1833C N 0° ongecoat 10-snijder Ø 12X54 mm

  • ERIKS:11678431
  • Fabrikant:7320760074992
Image 1
HSS-E Zwaluwstaartfrees met weldonschacht DIN 1833C N 0° ongecoat 10/12-snijder voor staal <1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen, koper- en aluminiumlegeringen
Opslaan in lijst

€ 96,80/ stukexcl. btw

€ 117,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Zwaluwstaartfrees
Diameter
12 mm
Snijhoek
45 °
Snijlengte
3.5 mm
Totale lengte
54 mm
Opnamesysteem
Weldon
DIN-norm
1833 C
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
10 mm
Snijvlak
10
Tolerantie
Js16