€ 84,70/ stukexcl. btw
€ 102,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | G149 |
Type | Countersink |
Aantal snijmessen | 1 |
Snijrichting | Rechtsdraaiend / Rechts |
Snijmateriaal | HSS-E |
Lengte | 4.0157 in |
Lengte | 102 mm |
Asdiameter | 15 mm |
Schachtdiameter | 0.5906 in |
Verzinkhoek | 90 ° |