Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 45° ongecoat 4-snijder Ø 8X 69 mm

  • ERIKS:12385650
  • Fabrikant:7320760064467
Image 1
HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 45° ongecoat 4-snijder voor staal <1200 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm², koperlegeringen en aluminium Si >10%
Opslaan in lijst

€ 35,75/ stukexcl. btw

€ 43,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Stiftfrees
Diameter
8 mm
Max. werklengte
19 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
69 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Materiaal
HSS-E PM
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10