Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 45° ongecoat 4-snijder Ø 20X 104 mm

  • ERIKS:12385644
  • Fabrikant:7320760064368
Image 1
HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 45° ongecoat 4-snijder voor staal <1200 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm², koperlegeringen en aluminium Si >10%
Opslaan in lijst

€ 92,16/ stukexcl. btw

€ 111,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Stiftfrees
Diameter
20 mm
Max. werklengte
38 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
104 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Materiaal
HSS-E PM
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10