Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 45° ongecoat 4-snijder Ø 14X 83 mm

  • ERIKS:12385641
  • Fabrikant:7320760064337
Image 1
HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 45° ongecoat 4-snijder voor staal <1200 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm², koperlegeringen en aluminium Si >10%
Opslaan in lijst

€ 57,82/ stukexcl. btw

€ 69,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Stiftfrees
Diameter
14 mm
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
83 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Materiaal
HSS-E PM
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10