Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Pengat schilruimer 1:50 14.0 B954

  • ERIKS:11676892
  • Fabrikant:7320760054000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 196,80/ stukexcl. btw

€ 238,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
B954
Type
Machine Reamer
Werkende lengte
7.6378 in
Werkende lengte
194 mm
Totale lengte
11.6142 in
Totale lengte
295 mm
Asdiameter
13.86 mm
Snijrichting
Rechtsdraaiend / Rechts
Snijmateriaal
Kobalt-sneldraaistaal (HSS-E)